エスコ
9x180mmオーガービット
用途
一般木材用
シャンク径(mm)
6.35
材質
普通鋼
全長(mm)
180
有効長(mm)
110
仕様
電気ドリル、インパクトドライバー対応
寸法(mm)
9
シャンク
六角シャンク
適正回転数(min
-1
)
3000rpm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44115323
EA824W-9A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください