曜日別特売

13x190mmオーガービット

13x190mmオーガービット - エスコ
用途一般木材用シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)190有効長(mm)120仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応寸法(mm)13シャンク六角シャンク適正回転数(min-1)3000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44115357EA824W-13A
1,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44115357EA824W-13A64781667EA824WG-213EA824W-13A 13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 6478166713x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ1本
1,360
税込1,496
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする