※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13x190mmオーガービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44115357 品番EA824W-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,360
シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)190 有効長(mm)120 用途一般木材用 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)13 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)3000rpm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44115357 EA824W-13A 64781667 EA824WG-213 13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 13x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 1本 1,360 税込1,496 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする