エスコ
ドアセンサー
仕様
EA864BB-31、-32、-33、-36(テレビドアホン)に接続可能
サイズ
28×23×126(H)mm
質量(g)
45(本体のみ)、磁石:5
電源
リチウムイオン電池(内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116048
EA864CE-70
¥5,960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください