曜日別特売

音声案内機(赤外線センサー/スタンド付)

音声案内機(赤外線センサー/スタンド付) - エスコ
仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット>サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44116084EA864CG-4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする