曜日別特売

AC100V/1060W汚水回収用掃除機

AC100V/1060W汚水回収用掃除機 - エスコ
吸込仕事率(W)510仕様汚水をスムーズに回収。 コンパクトで扱いやすいウェットバキューム付属品汚水取り用床ノズル×1個、サクションホース×1本、延長管セット×3本質量(kg)11.5サイズ387(W)×448(D)×540(H)mm電源(V)100消費電力(W)1060電源100Vコード長さ(m)10消費電力1060W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540騒音値(dB)72吸水容量(L)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44116504EA899AY-32
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする