曜日別特売

3.2mmx50mナイロンカッター用コード(スパイラル)

3.2mmx50mナイロンカッター用コード(スパイラル) - エスコ
仕様ガラス繊維+ナイロンの複合素材で切断能力に優れます。長さ(m)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44116827EA898R-6650-
オープン3,320
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
14579446EA898R-66【ワケあり】50※理由あり(未使用・未開封)
3,3203,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする