エスコ
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
吸込仕事率(W)
180W
仕様
乾・湿両用ミドルサイズタイプ
付属品
電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル
サイズ
335×387×539(H)mm
電源
100V
消費電力
1050W
騒音値(dB)
64dB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117283
EA899HF-6
オープン
¥
90,500
¥
99,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください