エスコ
1.02-1.44mトラック昇降はしご
最大使用荷重(kg)
150kg
仕様
アルミ合金製
段数
4段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117545
EA902XC-15
1.6/2.0
15
オープン
¥
114,300
¥125,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください