エスコ
1850x0.25mmx10m透明シート(非塩ビ製)
厚さ(mm)
0.25
仕様
非塩ビ製
材質
ポリオレフィン
形状
折りたたみタイプ
長さ(m)
10
足幅
1.87m
内容量
1個
注意
※この商品は、2025年6月より施行される「改正食品衛生法」には適合しておりません。
※改正前の食品衛生法(容器・包装)には適合しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118507
EA911AF-77
オープン
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください