エスコ
440-820x80x72mm調味料トレー(スチール製)
材質
スチール(粉体塗装)
仕様
排気口カバーの高さ約1.5cm以下に対応
サイズ
440/820×80×72mm
耐荷重
3kg
適合サイズ
幅約43/80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118875
EA912J-58
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください