曜日別特売

90x150x110mm調味料入れ

90x150x110mm調味料入れ - エスコ
材質PS樹脂、ABS樹脂仕様スプーンを内部の板に引っ掛けて収納できるので、簡単に引き出せます。サイズ90(W)×150(D)×110(H)mm容量650ml耐熱温度(℃)80℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44118884EA912J-59
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする