エスコ
260x580x8mm折り畳み式水切り
使わないときはくるくると巻いて収納できます。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、 キャップ:シリコン樹脂
幅(mm)
260
高さ(mm)
8
奥行(mm)
580
質量(kg)
0.81
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260(W)×580(D)×8(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118963
EA912J-122
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください