5Wメガホン(録音機能付)

5Wメガホン(録音機能付) - エスコ
電源単2電池×4本(別売)定格出力5W材質ABS樹脂仕様録音・再生機能付きハンドメガホンサイズ直径138×220mm質量(g)463到達距離(m)音声:約70/100mサイレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44120634EA916X-62463
オープン
4,700
5,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする