エスコ
102-914mmカールコード(カラビナ付)
仕様
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
材質
カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン
開口幅(mm)
大:15小
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44120738
EA916ZL-76
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表