エスコ
102-914mmカールコード(カラビナ付)
仕様
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
材質
カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン
リング内径(Φmm)
22
開口幅(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44120747
EA916ZL-77
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表