エスコ
キーキャップ(4個入)
材質
ビニール
仕様
区別のつきにくい鍵の選別に。
サイズ
外径:24×24×4mm カバー厚み:1mm
穴寸法(Φmm)
1.7×10mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44120774
EA916ZL-126
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください