エスコ
520x400x180mmトートバッグ
色
生成/ミッドナイトブルー
材質
コットン
仕様
※縫製品のため、寸法には若干の誤差があります。
幅(mm)
520
高さ(mm)
400
質量(g)
393
奥行(mm)
180
容量(L)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44122183
EA927AM-16A
オープン
¥
2,490
¥2,739
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください