エスコ
1250x340mmシュロほうき(5本)
材質
毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
仕様
繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
全長(mm)
1250
毛丈(mm)
115/120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123389
EA928AD-307
1250
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください