1250x450mmPP先割ほうき

1250x450mmPP先割ほうき - エスコ
全長(mm)1250仕様先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。材質毛:ポリプロピレン、 柄:PVC被膜木毛丈(mm)115/120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44123398EA928AD-311
オープン
1,790
1,969(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする