エスコ
1250x450mmPP先割ほうき(5本)
仕様
先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。
材質
毛:ポリプロピレン、 柄:PVC被膜木
全長(mm)
1250
毛丈(mm)
115/120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123407
EA928AD-312
1250
オープン
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください