エスコ
[EA928AY-402用]替えブラシ
仕様
高圧蒸気滅菌、薬品消毒対応
材質
毛:PBT
毛丈(mm)
30
ブラシ
240×65mm
ブラシ幅(mm)
240
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123635
EA928AY-407
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください