曜日別特売

510x1170x1020mmビルメンカート

510x1170x1020mmビルメンカート - エスコ
仕様清掃用品は含まれません。付属品トレイ2個、小物入れバケツ(12L)2個、 ダストパック(80L)1枚、 モップキャッチ1個材質本体:スチールパイプ トレイ・バケツ:ポリプロピレン ダストパック:ナイロン質量(kg)17本体寸法510(W)×1170(D)×1020(H)mm内容量1個
注意
お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44123766EA928CE-36
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44123766EA928CE-3650445316EA928CE-2EA928CE-36 620x 860x985mm ビルメンカート エスコ 50445316620x 860x985mm ビルメンカートエスコ1個
50,000
税込55,000
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする