曜日別特売

575x970x1045mmビルメンカート

575x970x1045mmビルメンカート - エスコ
仕様清掃用品は含まれません。付属品樹脂ボックス2個、トレイ、回収袋1個材質外装パネル:PET、 トップケーシング: 電気亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)31.5サイズ575(W)×970(D)×1045(H)mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44123793EA928CE-70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする