エスコ
300x400mmマイクロファイバークロス
仕様
表面はガンコな汚れ落としなどのあら拭き用、裏面は仕上げ拭き用に。
材質
表:ポリエステル80%、ナイロン20% 裏
サイズ
300×400mm
生地の種類
マイクロファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44124353
EA929DB-302
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください