エスコ
1a/30mm押しボタンスイッチ(突型/赤)
仕様
IDEC製
型式
ABN210
色
赤
保護構造
IP65
接点構成
1a
定格容量
600V・10A
直径(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44124816
EA940D-13AB
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください