エスコ
600V/28Ax2芯電力ケーブル(40m)
用途
一般電力用
材質
内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)
40m
定格容量
28A600V(2.0mm2×2心)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44125498
EA940AF-14
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表