エスコ
600V/39Ax2芯電力ケーブル(40m)
用途
一般電力用
仕様
2心(白・黒)
材質
内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)
40m
定格容量
39A600V(3.5mm2×2心)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44125507
EA940AF-24
オープン
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表