エスコ
600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)
用途
一般電力用
仕様
3心(白・黒・赤)
材質
内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)
40m
定格容量
76A600V(14.0mm2×3心)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44125586
EA940AF-154
オープン
¥
99,800
¥
109,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表