エスコ
AC125V/15AL型タップ
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ
横
サイズ
29×40×16mm
質量(g)
17g
定格
15A・125V(1500W)
コンセント個数
1
コンセント
2P×1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126408
EA940CD-25A
オープン
¥340
¥
279
アウトレット
¥307
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください