エスコ
1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)
接点構成
1a
動作方式
モメンタリ形
保護構造
IP65
仕様
IDEC製
型式
ABN110
色
黒
定格容量
600V/10A
径(mm)
39mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126548
EA940D-1BA
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください