エスコ
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)
仕様
IDEC製
型式
ABN111
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
動作方式
モメンタリ形
端子ねじ
M3.5
定格容量
600V/10A
径(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126593
EA940D-3A
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください