エスコ
AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄)
仕様
IDEC製
型式
ALN22211DN
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン色
黄
端子ねじ
M3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126828
EA940DA-35A
オープン
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください