エスコ
AC200V押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)
仕様
IDEC製
型式
ALFN22611DNG
保護構造
IP65
定格電圧
AC200/220V
接点構成
1a1b
ボタン色
緑
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126864
EA940DA-67A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください