曜日別特売

15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)

15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) - エスコ

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。

用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44128639EA944KD-42A15210EPDM発泡体
オープン
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする