エスコ
25mmx4.8mマジックバンド(荷崩防止用・黒
低伸度で破断強度に優れ、結束バンドとして最適な素材です。
用途
ドラム缶やダンボールケースの荷崩れ防止
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
黒
長さ(m)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44128815
EA944MA-111
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください