80mmx10mフィルム補修テープ

80mmx10mフィルム補修テープ - エスコ

手切れ性にすぐれ、作業性が良いです。
農業用ポリオレフィン系フィルム、農業用ビニルフィルム等の接着性(特に低温時)に優れます。
耐久性、耐候性に優れ、1シーズン使用出来ます。
透明性に優れます。

厚さ(mm)0.14仕様農業用フィルム補修用一般材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系ナチュラルサイズ80mm×10mテープ幅(mm)80テープ長さ(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44129603EA944NW-1A
オープン
945
1,040(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする