エスコ
直径48.6x2000mm樹脂製単管パイプ(緑)
仕様
バーに十字の補強を入れた丈夫で折れにくい構造です。
質量(kg)
0.757
色
緑
外径(Φmm)
48.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130468
EA948TP-23
2
ABS樹脂
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください