エスコ
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
仕様
並目ねじ
サイズ
M8×40
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
900
強度
A2-90
内容量
1パック(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44131116
EA949LJ-840A
ステンレス(SUS304CUN)
M8
半ねじ
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください