エスコ
M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
仕様
並目ねじ
サイズ
M10×60
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
900
強度
A2-90
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44131168
EA949LJ-1060A
ステンレス(SUS304CUN)
M10
半ねじ
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください