エスコ
M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
仕様
並目ねじ
サイズ
M12×80
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
900
強度
A2-90
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
ねじの呼び
種別
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08184341
EA949LJ-1280A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ステンレス(SUS304CUN)
M12
半ねじ
¥
1,210
¥
849
アウトレット
¥
934
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
44131238
EA949LJ-1280A
-
ステンレス(SUS304CUN)
M12
半ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください