エスコ
M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス(SUS304CUN)
仕様
並目ねじ
種別
半ねじ
サイズ
M16×80
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
900
強度
A2-90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44131283
EA949LJ-1680A
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください