エスコ
M4x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
ねじの呼び
M4
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化被膜
仕様
並目ねじ
サイズ
M4×20
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44131369
EA949ME-420
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください