エスコ
M8x40mmフランジソケットキャップボルト
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M8
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化被膜
仕様
並目ねじ
サイズ
M8×40
内容量
1袋(8本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44131536
EA949ME-840
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください