JAPPY
4分 全ねじボルト
ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト2mです
種別
全ねじ
材質
SS400(相当)またはSWRM(相当)
長さ(mm)
2000
質量(g)
1490
表面処理
ユニクロめっき
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(15個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76049027
JZB 1/2X2000
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください