曜日別特売

フランジボタン(ステンレス)

フランジボタン(ステンレス) - エスコフランジボタン(ステンレス) - エスコフランジボタン(ステンレス) - エスコフランジボタン(ステンレス) - エスコフランジボタン(ステンレス) - エスコフランジボタン(ステンレス) - エスコフランジボタン(ステンレス) - エスコフランジボタン(ステンレス) - エスコ
(11件のレビュー)
材質ステンレス仕様並目ねじ
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44132473EA949MN-4061袋(8本)M4M4×6mm
オープン
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
44132489EA949MN-4081袋(8本)M4M4×8mm
オープン
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
44132498EA949MN-4101袋(8本)M4M4×10mm
オープン
285
314(税込)
翌日出荷
返品不可
44132507EA949MN-4121袋(8本)M4M4×12mm
オープン
285
314(税込)
翌日出荷
返品不可
44132516EA949MN-4151袋(8本)M4M4×15mm
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
44132525EA949MN-4201袋(8本)M4M4×20mm
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
44132534EA949MN-5081袋(8本)M5M5×8mm
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
44132543EA949MN-5101袋(8本)M5M5×10mm
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
44132559EA949MN-5121袋(8本)M5M5×12mm
オープン
375
413(税込)
翌日出荷
返品不可
44132568EA949MN-5151袋(8本)M5M5×15mm
オープン
395
435(税込)
当日出荷
44132577EA949MN-5201袋(8本)M5M5×20mm
オープン
395
435(税込)
翌日出荷
返品不可
44132586EA949MN-6081袋(4本)M6M6×8mm
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
44132595EA949MN-6101袋(4本)M6M6×10mm
オープン
220
242(税込)
当日出荷
44132604EA949MN-6121袋(4本)M6M6×12mm
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
44132613EA949MN-6151袋(4本)M6M6×15mm
オープン
265
292(税込)
当日出荷
44132629EA949MN-6201袋(4本)M6M6×20mm
オープン
285
314(税込)
当日出荷
44132638EA949MN-6251袋(4本)M6M6×25mm
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
44132647EA949MN-6301袋(4本)M6M6×30mm
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
44132656EA949MN-8121袋(4本)M8M8×12mm
オープン
395
435(税込)
翌日出荷
返品不可
44132665EA949MN-8151袋(4本)M8M8×15mm
オープン
420
462(税込)
翌日出荷
返品不可
44132674EA949MN-8201袋(4本)M8M8×20mm
オープン
420
462(税込)
翌日出荷
返品不可
44132683EA949MN-8251袋(4本)M8M8×25mm
オープン
440
484(税込)
翌日出荷
返品不可
44132699EA949MN-8301袋(4本)M8M8×30mm
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 何かを固定する

普通にM6ボルトを使うよりスマートに固定できるので良いです。
持つ工具は増えますが大した手間ではありません。
こちらが安くて良いです。

2025-10-10
用途: 整備
運輸・通信業

ごつい6角のボルトよりも スマートな見た目になるので、非常に気に入ってます。外装に使う場合は これで統一したくなりますし、エンジンルーム内でも これを使う事で印象は変わってくるかなと思います。実用性と見た目の満足度が高い製品だと思います。

対象商品 : 44132683
2025-05-17
用途: 特殊な形のボルト 意匠上必要な場所へ
建設業・工事業

小数必要だったのでとても助かりました、見た目が重要な場所に使いました。曼さも選べてとても良い。

対象商品 : 44132568
2024-06-08
用途: バイクのカウル等
弁柄自動車・二輪車・自転車関連業

好きです、このボルト!頭が低くて座面が大きくて、カッコいいです。見える所で錆びて欲しくない所には最適ではないかと思います。

対象商品 : 44132559
2023-08-31
用途: 自転車のダボのネジ
自動車・二輪車・自転車関連業

マウンテンバイクのリヤキャリアの取り付けのため、六角レンチに統一するため、このネジを買いました。ダボのネジは長くても短くても問題あるので、ちょうど12mmの六角ボルトが安く売っていて良かったです。もう少し頭がカッコよければ◎でした。

対象商品 : 44132613
2023-05-21
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

サイドカバーの固定ボルトをプラスから六角に変えました。ブラックからシルバーになりますがこちらの方がフィットします。

対象商品 : 44132629
2023-05-21
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

サイドカバーの固定ボルトをプラスから六角に変えました。ブラックからシルバーになりますがこちらの方がフィットします。

対象商品 : 44132595
2021-10-19
用途: 機械部品

ネジ類は入り数が大きいものが多いですが、これは少量でも安く買えるのでありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする