エスコ
15kgサクションパッドセット
仕様
ホールドフック、Tグリップ付
材質
・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工
全高(mm)
ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mm
パッド寸法(mm)
直径80mm
自重(kg)
ホールドフック時:140g Tグリップ時
吸着能力(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133347
EA950RS
オープン
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください