エスコ
直径35x400mm樹脂製手すり
材質
抗菌AES樹脂+ステンレス
パイプ径(Φmm)
35
高さ(mm)
78.1
ねじピッチ(mm)
400
取付穴径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133679
EA951EL-71
オープン
¥
3,040
¥
3,344
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください