エスコ
直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製)
(1件のレビュー)
材質
SUS304
形状
ソケット
取付穴径
直径4.2mm
プレート寸法(mm)
35×61
仕上
鏡面仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133697
EA951EW-16
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください