曜日別特売

直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)

直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製) - エスコ
(3件のレビュー)
材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.2mmプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44133706EA951EW-17
オープン
1,900
2,090(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 厨房の配管保護材
有限会社 大光

SUS304と表記があったので耐食性に優れていると思い購入したのですが、
磁性があったので首をかしげています(素材の確認はできていません)
製品的にはしっかりしていて、溶接部分も目立たなくきれいに仕上げてありました

対象商品 : 44133706
2023-10-01
用途: 船の手すりに使いました
有限会社 造園田丸建設業・工事業

作りが綺麗です まわり止めボルトも6角ネジで使い勝手が良いです

1が参考にしています
対象商品 : 44133706
2021-02-15
用途: 自転車スタンドに使用
サービス業

狭隘箇所に使用するため、奥行きが狭くて助かりました。
また利用したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする